Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Disco, 127mm x NH S ULF, 40 disco/caja

Número de artículo: 7000121012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000121012
    EAN / GTIN 50048011292941
    Número del fabricante 7000121012
    Número L L51710 1094

    Descripción

    Descripción:

    El disco Clean & Finish Scotch-Brite™ Hookit™ es un duradero disco de acabado que se puede cambiar rápidamente. Se sujeta de forma segura con el sistema 3M Hookit Quick Change. Nuestros discos se adaptan a superficies irregulares para obtener un acabado limpio y uniforme sin rayar ni dañar el material base.

    Característica:

    El grano S ultrafino es eficaz para tareas ligeras a moderadas de limpieza, acabados satinados, homogeneización de arañazos y desbarbado.
    Permite llegar hasta áreas contorneadas y de difícil acceso gracias a su adaptabilidad.
    La estructura 3D no tejida aporta una larga duración y unos acabados uniformes.
    El sistema 3M™ Hookit™ Quick Change permite enganchar y retirar el disco de forma rápida.

    Nota:

    Úselo a mano o montado en herramientas eléctricas con elevadas rpm para conseguir un acabado profesional en superficies macizas, paneles pintados y otros materiales.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra