Scotch-Brite™ Almohadilla de mano 8447, 152 mm x 228 mm,

Número de artículo: 7000120942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000120942
EAN / GTIN 50048011240379
Número del fabricante 7000120942
Número L L51710 1281

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 22.86 cm
Anchura total: 15.24 cm

Descripción:

El pliego manual 8447 Production Scotch-Brite™ se ha diseñado con una malla de precisión y mineral de óxido de aluminio para ofrecer nuestro acabado más uniforme. Nuestros versátiles pliegos 8447 se pueden usar a mano, con un bloque-soporte manual o con una lijadora para conseguir un lijado más uniforme a la hora de limpiar y preparar superficies.

Característica:

Tejido adaptable para zonas y rincones de difícil acceso
Menos agresivo
Uso versátil, ya sea a mano o con un bloque de almohadillas de mano

Nota:

Se usan para lijar superficies antes de pintar, acabado de contornos, homogeneización y limpieza

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra