3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8987, amarillo limón, 25,4 mm x 100 m

Número de artículo: 7000116863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000116863
EAN / GTIN 50051131886518
Número del fabricante 7000116863
Número L L01110 510

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el anochecer
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 100 m
Anchura total: 25.4 mm

Descripción:

Material reflectante fluorescente 3M™ Scotchlite™ 8987 NFPA, amarillo limón, para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.

Característica:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Cumple los requisitos de la norma ISO 20471 para materiales combinados cuando es nuevo

Nota:

Para la ropa de seguridad, como la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga, cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna