Ejecución:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Muy buena lavabilidad en la lavandería del hogar a 60 ° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 25.4 mm
Descripción:
Tejido reflectante 3M™ Scotchlite™ 8925, plateado, con altos valores de reflexión para ropa de alta visibilidad sometida a un mayor desgaste.
Característica:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100
Nota:
Para la ropa de advertencia más pesada