3M™ Scotchlite™ Reflective Material 925, plata, 1270 mm x 50 m

Número de artículo: 7000116850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000116850
EAN / GTIN 50051138532937
Número del fabricante 7000116850

Descripción

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Muy buena lavabilidad en la lavandería del hogar a 60 ° C.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1270 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 con altos valores de reflectancia para prendas de alta visibilidad sometidas a un mayor desgaste.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Nota:

Para la ropa de advertencia más pesada