3M™ Cinta adhesiva transferidora 950

Número de artículo: 7000116682
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116682
EAN / GTIN 05900422003779
Número del fabricante 7000116682

Descripción

Ejecución:

cinta de transferencia de 130 µm de espesor con papel protector compactado #60. Adecuado para una amplia variedad de materiales. Adhesivo de acrilato adhesivo fuerte de la serie de adhesivos 300. Certificado UL. Cumple con la especificación del gobierno de EE.UU. MIL-P-19834B, Suplemento 1.// Se adhiere bien a superficies lisas y ligeramente texturizadas
Buena adhesión incluso en superficies pintadas y la mayoría de los plásticos// buena resistencia UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales con alta y baja energía superficial.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1500 mm
El papel protector fácil de pelar permite una aplicación conveniente// refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.// Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.// Se une bien a superficies lisas y con texturas moderadas
Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).// Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).// Se sujeta bien en superficies con brillo y la mayoría de los plásticos
Ofrece buena resistencia a disolventes y a la humedad// Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada// Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada
Se adapta fácilmente a las curvas y los contornos// Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.// Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
Con liner de fácil separación, adecuado para aplicaciones manuales// Versión más gruesa de 927// Versión más gruesa de 927
Variante más gruesa de 927// variante más gruesa de 927

Nota:

Unión de plásticos y molduras de madera para armarios
Montaje de expositores de puntos de venta
Unión de plásticos de alta y baja energía superficial, plásticos texturizados, espumas, tejidos y papeles revestidos
Acabado autoadhesivo de espumas, películas, carteles, materiales publicitarios y textiles