3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 904

Número de artículo: 7000116674
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116674
EAN / GTIN 05010027826106
Número del fabricante 7000116674

Descripción

Ejecución:

Adhesivo acrílico
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 44 m
Anchura total: 12 mm
Buena responsabilidad inmediata

Descripción:

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

Característica:

Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Buena resistencia al cizallamiento// buena resistencia al cizallamiento
Buena adhesión inmediata// Buena adhesión inmediata

Nota:

Fijación, ensamblaje, montaje de materiales de promoción
Hacer láminas interminables (por ejemplo, de plástico, de metal, de tela)
Sujeción de las piezas antes del desollado de los envases de autoservicio
Acabado autoadhesivo de, por ejemplo, fotos y carteles