3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 904

Número de artículo: 7000116671
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116671
EAN / GTIN 05010027826137
Número del fabricante 7000116671

Descripción

Ejecución:

Procesamiento rápido y fácil por el sistema ATG
Buena resistencia al corte
Longitud total: 44 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

Característica:

Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Buena resistencia al cizallamiento// buena resistencia al cizallamiento
Buena adhesión inmediata// Buena adhesión inmediata

Nota:

Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para fijaciones en la industria gráfica
Para PLV, expositores publicitarios y encartes
Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop