3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 924, Transparente, 6 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116658
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116658
EAN / GTIN 05010027783676
Número del fabricante 7000116658

Descripción

Ejecución:

Adhesivo acrílico
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 6 mm
Muy buena resistencia UV

Descripción:

Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

Característica:

Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea
Muy buena resistencia a los rayos UV// Muy buena resistencia a los rayos UV

Nota:

Para fijar, ensamblar y montar materiales publicitarios
Adecuado para la mayoría de las superficies de materiales como metal, pintura, muchas superficies de plástico, papel, cartón, madera o vidrio
Acabado autoadhesivo de espumas, fotos, etc.
Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas