3M™ Cinta adhesiva transferidora 950

Número de artículo: 7000116656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116656
EAN / GTIN 05010027783058
Número del fabricante 7000116656
Número L L01310 1119

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de transferencia de 132 µm de grosor con papel protector comprimido. Adecuado para una amplia gama de materiales. Adhesivo acrílico de alta adherencia de la serie 300. Certificado UL.
Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 25 mm
Refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada
Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
Versión más gruesa de 927
Variante más gruesa de 927// variante más gruesa de 927

Nota:

Unión de plásticos y molduras de madera para armarios
Montaje de expositores de puntos de venta
Unión de plásticos de alta y baja energía superficial, plásticos texturizados, espumas, tejidos y papeles revestidos
Acabado autoadhesivo de espumas, películas, carteles, materiales publicitarios y textiles