3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 969, Transparente, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7000116653
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116653
EAN / GTIN 05010027131200
Número del fabricante 7000116653

Descripción

Ejecución:

Resistencia a flujos externos
Procesamiento rápido y fácil por el sistema ATG
Longitud total: 165 m
Anchura total: 19 mm
Muy alta temperatura y resistencia UV

Descripción:

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.

Característica:

Resistencia a los flujos externos// Resistencia a los flujos externos
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Buena resistencia al cizallamiento// buena resistencia al cizallamiento
Muy buena resistencia química// Muy buena resistencia química
Muy alta temperatura y resistencia a los rayos UV// Muy alta temperatura y resistencia a los rayos UV.

Nota:

Para pegar molduras de plástico y madera en los armarios
Para el montaje de expositores de punto de venta
Para sellar las carpetas de inserción
Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para empalmar papel y láminas
Fijaciones generales de encuadernación
Colocación de artículos promocionales y carteles