Ejecución:
Resistencia a flujos externos
Procesamiento rápido y fácil por el sistema ATG
Longitud total: 165 m
Anchura total: 12 mm
Muy alta temperatura y resistencia UV
Descripción:
Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.
Característica:
Resistencia a los flujos externos// Resistencia a los flujos externos
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Buena resistencia al cizallamiento// buena resistencia al cizallamiento
Muy buena resistencia química// Muy buena resistencia química
Muy alta temperatura y resistencia a los rayos UV// Muy alta temperatura y resistencia a los rayos UV.
Nota:
Para pegar molduras de plástico y madera en los armarios
Para el montaje de expositores de punto de venta
Para sellar las carpetas de inserción
Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para empalmar papel y láminas
Fijaciones generales de encuadernación
Colocación de artículos promocionales y carteles