3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 976, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116641
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116641
EAN / GTIN 05010027728530
Número del fabricante 7000116641

Descripción

Ejecución:

Adhesivo acrílico
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Buena resistencia adhesiva en superficies de baja energía

Descripción:

Use la cinta Scotch® transferidora ATG 976 como producto de alta pegajosidad, excelente capacidad de adhesión inicial y buen poder de sujeción en diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta es versátil, y se maneja de manera segura y fácil, sin manchas ni suciedad.

Característica:

Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Aplicable universalmente en muchos sustratos// Aplicable universalmente en muchos sustratos
Buena adherencia a superficies de baja energía// Buena adherencia a superficies de baja energía
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea

Nota:

Montaje de embellecedores, fajas, emblemas, rótulos, material publicitario, piezas decorativas
Materiales de bajo consumo
Para pegar listones de adorno en muebles y maletas
Para pegar etiquetas en los juguetes
Para la fijación de juntas o espumas