3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 924, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116638
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000116638
    EAN / GTIN 05010027728509
    Número del fabricante 7000116638
    Número L L01310 1312

    Descripción

    Ejecución:

    Adhesivo acrílico
    Lámina adhesiva sin soporte
    Longitud total: 55 m
    Anchura total: 12 mm
    Muy buena resistencia UV

    Descripción:

    Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

    Característica:

    Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
    Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
    Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
    Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea
    Muy buena resistencia a los rayos UV// Muy buena resistencia a los rayos UV

    Nota:

    Para fijar, ensamblar y montar materiales publicitarios
    Adecuado para la mayoría de las superficies de materiales como metal, pintura, muchas superficies de plástico, papel, cartón, madera o vidrio
    Acabado autoadhesivo de espumas, fotos, etc.
    Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas