3M™ Cinta Transferidora 927, 25 mm x 55 m

Número de artículo: 7000116566
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 144 Piezas
  • Pasos del pedido: 144 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116566
EAN / GTIN 05010027129085
Número del fabricante 7000116566

Descripción

Ejecución:

Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 55 m
Anchura total: 25 mm
Refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 927 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 50 µm.

Característica:

Ofrece una buena adhesión con bajo perfil// Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.// Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada. Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.// Ofrece buena resistencia a disolventes y a humedad// Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada. Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.// Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.// Se une bien en superficies lisas y la mayoría de los plásticos
Con liner de fácil separación, adecuado para aplicaciones manuales// Une una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza// Une una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza
Refuerzo de fibra en el adhesivo// fuerte adhesión inmediata
Película adhesiva sin necesidad de un sustrato// fuerte adhesión inmediata

Nota:

Empalmes de film, películas, tejidos y papeles con revestimiento
Laminado de espumas y sustratos de baja energía superficial
Laminado de placas metálicas o de plástico
Acabado autoadhesivo de espumas, películas, carteles, materiales publicitarios y textiles