3M™ Sistema para empalmes repulpable 9990N

Número de artículo: 7000116528
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116528
EAN / GTIN 05010027833357
Número del fabricante 7000116528

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Elección de diferentes fuerzas de corte
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm
Perfecto para usar en rollos de papel fríos

Descripción:

El sistema de empalme repulpable 9990N de 3M™ es nuestra cinta separable de doble cara que tiene un adhesivo acrílico, un liner de papel fácil de retirar con marcas para facilitar la aplicación manual y una capa detectable por sensores.

Característica:

Diseñado para empalmes volantes en línea recta
Liner de papel fácil de retirar
Capa de aluminio detectable por sensores incorporada
Ofrece un buen ″agarre instantáneo″ en papel prensa sin estucar
Amplio rango de temperatura
Para la máxima velocidad
Poco secado incluso en invierno

Nota:

Desarrollado para el cambio de bobina en la impresión de periódicos a bajas temperaturas y baja humedad.