3M™ Fita de Dupla Face Repulpável Separável R9996 75 mm x 55 m

Número de artículo: 7000116516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116516
EAN / GTIN 05010027828292
Número del fabricante 7000116516

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Para una velocidad máxima de hasta 2000 m/min
Longitud total: 55 m
Anchura total: 75 mm
Perfecto para usar en rollos de papel fríos

Descripción:

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable y separable R9996 de 3M™ es un sistema de doble cara que tiene un liner dividido de baja resistencia a la separación.

Característica:

Lado de empalme azul de 63,5 µm, lado de ribeteado transparente de 56 µm, cinta separable de doble cara, liner dividido de papel kraft fácil de retirar, excelente resistencia al calor de hasta 204 °C
Cinta para empalmes volantes transversales rectos para una amplia gama de papeles, ofrece buen rendimiento en una amplia gama de temperaturas
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).
Agua dispersable según TAPPI UM-213 (A)
Amplio rango de temperatura
Para la máxima velocidad
Baja deshidratación incluso baja humedad
Empalme fiable de papeles estucados y sin estucar a toda velocidad

Nota:

Para el cambio de bobinas volantes en la barnizadora con gramajes bajos y medios. Muy alta fiabilidad incluso a alta velocidad.