3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable 900 12 mm x 50 m

Número de artículo: 7000116501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 96 Piezas
  • Pasos del pedido: 96 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116501
EAN / GTIN 05900422002413
Número del fabricante 7000116501
Número L L01310 2035

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Anchura total: 12 mm

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara para empalmes repulpable 900 de 3M™ es ideal para el empalmes superpuestos permanentes de papeles estucados. Combina alta adhesión inicial con excelente resistencia al calor.

Característica:

Resistente al calor hasta 204 ⁰C// Resistente al calor hasta 204 ⁰C
Dispersable en agua según TAPPI UM-213 (A)// Dispersable en agua según TAPPI UM-213 (A)
Adhesivo óptimo para una amplia gama de papeles y gramajes// Adhesivo óptimo para una amplia gama de papeles y gramajes

Nota:

Use for overlap finished splice applications

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra