3M™ Cinta para empalmes volantes repulpable 906B

Número de artículo: 7000116491
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000116491
    EAN / GTIN 05010027523081
    Número del fabricante 7000116491

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul
    100% repulpable - elimina los residuos de la separación de empalmes: cumple o supera la norma TAPPI UM-213, método A
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 38 mm

    Descripción:

    La cinta para empalmes volantes repulpable 906B de 3M™ se ha diseñado para usarla en estucadoras fuera de máquina (OMC) en fábricas de papel. Nuestra cinta tiene un liner de papel repulpable semiblanqueado fácil de retirar.

    Característica:

    Adhesivo de alta pegajosidad y resistencia a cizalladura, adecuado para empalmes volantes e inicios de bobinas.
    Completamente repulpable, por lo que no es necesario retirar los empalmes de los residuos: cumple o supera el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
    Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180
    La cinta ofrece una excelente resistencia al calor de hasta 204 ºC

    Nota:

    Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills