3M™ Cinta para empalmes volantes repulpable 906W, Blanca, 25 mm x 50 m, 0.08 mm

Número de artículo: 7000116478
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116478
EAN / GTIN 05010027107144
Número del fabricante 7000116478
Número L L01310 533

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Riesgo mínimo de hemorragia
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad

Descripción:

La cinta para empalmes volantes repulpable 906W de 3M™ se ha diseñado para usarla en estucadoras fuera de máquina (OMC) en fábricas de papel. Nuestra cinta tiene un liner de papel repulpable semiblanqueado fácil de retirar.

Característica:

Adhesivo de alta pegajosidad y resistencia a cizalladura, adecuado para empalmes volantes e inicios de bobinas.
Completamente repulpable, por lo que no es necesario retirar los empalmes de los residuos: cumple o supera el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180
La cinta ofrece una excelente resistencia al calor de hasta 204 ºC

Nota:

Cinta adhesiva de doble cara para el cambio de rollos voladores ″zick-zack″ en la barnizadora. La cinta adhesiva tiene una gran pegada inicial y muy buena resistencia al cizallamiento.