• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta para empalmes volantes repulpable 906W, Blanca, 19 mm x 50 m, 0.08 mm

Número de artículo: 7000116477
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116477
EAN / GTIN 05010027107137
Número del fabricante 7000116477

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
100% repulpable - elimina los residuos de la separación de empalmes: cumple o supera la norma TAPPI UM-213, método A
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

La cinta para empalmes volantes repulpable 906W de 3M™ se ha diseñado para usarla en estucadoras fuera de máquina (OMC) en fábricas de papel. Nuestra cinta tiene un liner de papel repulpable semiblanqueado fácil de retirar.

Característica:

Adhesivo de alta pegajosidad y resistencia a cizalladura, adecuado para empalmes volantes e inicios de bobinas.
Completamente repulpable, por lo que no es necesario retirar los empalmes de los residuos: cumple o supera el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180
La cinta ofrece una excelente resistencia al calor de hasta 204 ºC

Nota:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills