3M™ Cinta de doble cara para empalmes repulpable 900, Azul, 50 mm x 50 m, 0.09 mm

Número de artículo: 7000116475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 18 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116475
EAN / GTIN 05010027106451
Número del fabricante 7000116475

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Riesgo mínimo de hemorragia
Adhesivo óptimo para una amplia gama de papeles y gramajes
Anchura total: 50 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara para empalmes repulpable 900 de 3M™ es ideal para el empalmes superpuestos permanentes de papeles estucados. Combina alta adhesión inicial con excelente resistencia al calor.

Característica:

Se utiliza para empalmes en general de diversos papeles estucados ligeros
Repulpable: la dispersabilidad de agua y alcalinos contribuye a eliminar el riesgo de contaminar los desechos de la papelera con material no repulpable; cumple o supera lo establecido en el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Excelente resistencia al calor en temperaturas de curado de hasta 204 ºC
Adhesión extraordinaria: delamina la mayoría de los papeles, incluidas muchas formulaciones de revestimiento ligero
Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180

Nota:

Para empalmes superpuestos con diferentes gramajes en los que hay riesgo de sangrado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra