Ejecución:
Color de producto: Azul
Riesgo mínimo de hemorragia
Adhesivo óptimo para una amplia gama de papeles y gramajes
Anchura total: 19 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad
Descripción:
Nuestra cinta de doble cara para empalmes repulpable 900 de 3M™ es ideal para el empalmes superpuestos permanentes de papeles estucados. Combina alta adhesión inicial con excelente resistencia al calor.
Característica:
Se utiliza para empalmes en general de diversos papeles estucados ligeros
Repulpable: la dispersabilidad de agua y alcalinos contribuye a eliminar el riesgo de contaminar los desechos de la papelera con material no repulpable; cumple o supera lo establecido en el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Excelente resistencia al calor en temperaturas de curado de hasta 204 ºC
Adhesión extraordinaria: delamina la mayoría de los papeles, incluidas muchas formulaciones de revestimiento ligero
Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180
Nota:
Para empalmes superpuestos con diferentes gramajes en los que hay riesgo de sangrado