3M™ Material para Etiquetas C22CI

Número de artículo: 7000116159
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Lámina

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000116159
    EAN / GTIN 05900422028710
    Número del fabricante 7000116159

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Incolora

    Descripción:

    Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.

    Característica:

    Película laminada protectora de la impresión con alta transparencia
    Buena resistencia a los disolventes
    Resistente a temperaturas de -40°C a +150°C