3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4026, Blanca, 1200 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7000116040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116040
EAN / GTIN 53134375406883
Número del fabricante 7000116040
Número L L01310 1367

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Fabricado en espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico.
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1200 mm
Alta adherencia instantánea

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4026 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

Característica:

Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje
La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones
La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando
Amortiguación de vibraciones// Amortiguación de vibraciones
Capacidades de diseño avanzadas// Capacidades de diseño avanzadas
Post-procesamiento reducido// Post-procesamiento reducido
Conexiones rápidas y fáciles// Conexiones rápidas y fáciles
Reducción de costos de producción// Reducción de costos de producción

Nota:

Montaje de espejos
Montaje de señales y placas en interiores
Unión de paneles acústicos en paredes
Montaje de dispensadores y ambientadores
Montaje de canales eléctricos en paredes
Fijación de ganchos a superficies de paredes
Montaje de protectores de esquinas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra