3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanca, 25 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7000116031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116031
EAN / GTIN 53134375049974
Número del fabricante 7000116031
Número L L01310 521

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Fabricado en espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico.
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Alta adherencia instantánea

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4026 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

Característica:

Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje
La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones
La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando
Amortiguación de vibraciones// Amortiguación de vibraciones
Capacidades de diseño avanzadas// Capacidades de diseño avanzadas
Post-procesamiento reducido// Post-procesamiento reducido
Conexiones rápidas y fáciles// Conexiones rápidas y fáciles
Reducción de costos de producción// Reducción de costos de producción

Nota:

Montaje de espejos
Montaje de señales y placas en interiores
Unión de paneles acústicos en paredes
Montaje de dispensadores y ambientadores
Montaje de canales eléctricos en paredes
Fijación de ganchos a superficies de paredes
Montaje de protectores de esquinas