3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés E1320, Amarilla, 457 mm x 5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115946
EAN / GTIN 50021200972848
Número del fabricante 7000115946

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1320 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma amarilla de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para la impresión de alta velocidad de trabajos de combinación cuando las áreas de medios tonos superan a las sólidas.

Característica:

Cinta de montaje amarilla para hojas de flexografía con microcanales, 0,51mm// Cinta de montaje amarilla para hojas de flexografía con microcanales, 0,51mm
Para la combinación de medios tonos e impresión sólida// Para la combinación de medios tonos e impresión sólida
Medio suave// Medio suave
Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión// Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves