3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1320, Amarilla, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7000115944
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115944
EAN / GTIN 50051111075666
Número del fabricante 7000115944

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Anchura total: 610 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1320 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma amarilla de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para la impresión de alta velocidad de trabajos de combinación cuando las áreas de medios tonos superan a las sólidas.

Característica:

Cinta de montaje amarilla para hojas de flexografía con microcanales, 0,51mm// Cinta de montaje amarilla para hojas de flexografía con microcanales, 0,51mm
Para la combinación de medios tonos e impresión sólida// Para la combinación de medios tonos e impresión sólida
Medio suave// Medio suave
Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión// Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves