Ejecución:
Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated
Descripción:
Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1915 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para alta velocidad cuando predominan las imágenes con cuatricromías y semitonos.
Característica:
Cinta de montaje de clichés flexográficas rosa con adhesivo con función de liberación de aire
0,38 mm de grosor
Ligero medio
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves