3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés H1015, Blanca, 457 mm x 4.5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115878
EAN / GTIN 50048011539848
Número del fabricante 7000115878

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1015H de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para trabajos combinados

Característica:

Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta, 0,38mm// Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta, 0,38mm
Estructura antiburbujas// Estructura antiburbujas
La absorción de las vibraciones permite aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad// La absorción de las vibraciones permite aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad
Excelente reposicionabilidad// Excelente reposicionabilidad

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves