3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC

Número de artículo: 7000115653
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 96 Piezas
  • Pasos del pedido: 96 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115653
EAN / GTIN 05900422002154
Número del fabricante 7000115653

Descripción

Ejecución:

También disponible en versión ATG
Película adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 9 mm
Manipulación y procesamiento simplificados

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.// Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.// Se une con una gran variedad de metales, plásticos y papel
Excelente resistencia a la unión y a cizalladura// Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.// Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.
Alta resistencia a temperatura de hasta 232 °C durante una hora// Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.// Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.
Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual// Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual// Alta resistencia a agentes químicos, incluidos disolventes y plastificantes
Resistencia superior a la humedad y los rayos UV// Versión más gruesa de 9482PC.// Versión más gruesa de 9482PC.
Se adapta fácilmente a las curvas y los contornos
Con liner de fácil separación, adecuado para aplicaciones manuales
Prácticamente inodora para mejorar el entorno de trabajo
Muy alta temperatura y resistencia UV

Nota:

Unión de materiales de alta y baja energía superficial y pinturas electroestáticas
Unión de espumas a materiales de baja energía superficial (LSE) al tiempo que ofrece una elevada resistencia a temperatura
Pegado de juntas y espuma
Sujeciones y fijaciones en el montaje de productos
Unión de paneles de metal finos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop