3M™ Cinta Transferidora 9485PC, 12 mm x 55 m

Número de artículo: 7000115648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000115648
    EAN / GTIN 05010027158207
    Número del fabricante 7000115648

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta adhesiva de transferencia de 135 µm de espesor. Papel de protección recubierto de PE adecuado para el procesamiento mediante el método Hubstanz. Cumple con la especificación UL. Adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento.
    Alta adhesión y resistencia al cizallamiento. Excelente resistencia a la temperatura y a los disolventes. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Para pegar materiales relativamente lisos y finos.
    Longitud total: 55 m
    Anchura total: 12 mm
    Versión más gruesa del 9482PC

    Descripción:

    La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.

    Característica:

    Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.// Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.// Se une con una gran variedad de metales, plásticos y papel
    Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.// Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.// Excelente resistencia a la unión y a cizalladura
    Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.// Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.// Alta resistencia a temperatura de hasta 232 °C durante una hora
    Alta resistencia a agentes químicos, incluidos disolventes y plastificantes// Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual// Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual
    Resistencia superior a la humedad y los rayos UV// Versión más gruesa de 9482PC.// Versión más gruesa de 9482PC.
    Se adapta fácilmente a las curvas y los contornos
    Con liner de fácil separación, adecuado para aplicaciones manuales
    Prácticamente inodora para mejorar el entorno de trabajo

    Nota:

    Unión de materiales de alta y baja energía superficial y pinturas electroestáticas
    Unión de espumas a materiales de baja energía superficial (LSE) al tiempo que ofrece una elevada resistencia a temperatura
    Pegado de juntas y espuma
    Sujeciones y fijaciones en el montaje de productos
    Unión de paneles de metal finos