3M™ Scotch-Mount Espuma de Doble Cara 9546, 12 mm x 66 m

Número de artículo: 7000111563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 18 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111563
EAN / GTIN 53134375438914
Número del fabricante 7000111563
Número L L01310 2048

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Espuma de PE de célula cerrada
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12 mm

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9546 es nuestra cinta de espuma blanca, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en ambas caras y 1 mm de espesor.

Característica:

Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico
Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
Pega a una gran variedad de sustratos
Puede usarse en aplicaciones con rangos de temperaturas entre los -40 °C y los 80 °C

Nota:

Para aplicaciones de uso general de unión y montaje
Unión de tejidos a cartón rígido
Fijación de espuma a plásticos
Fijación de ganchos, clips y soportes
Montaje de soportes de bolígrafos
Montaje de mostradores de puntos de venta y señalizaciones