3M™ cinta para moqueta 9252

Número de artículo: 7000111557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111557
EAN / GTIN 53134375426072
Número del fabricante 7000111557
Número L L01310 517

Descripción

Ejecución:

Alta fuerza adhesiva, alta adherencia instantánea
Adhesivo sensible a la presión
Papel protector fácil de quitar
Cinta adhesiva para alfombras

Descripción:

La cinta de doble cara 9192 de 3M™ es de uso general. Está fabricada con un adhesivo sensible a la presión y de alta pegajosidad y adhesión inicial, soporte de polipropileno y liner de papel siliconado fácil de retirar.

Característica:

Pegajosidad y adhesión inicial elevadas
Liner fácil de retirar
Cinta para moqueta

Nota:

Use as carpet tape