3M™ Cinta de papel de aluminio 1436, Plata, 1000 mm x 50 m

Número de artículo: 7000111549
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111549
EAN / GTIN 04001895756887
Número del fabricante 7000111549

Descripción

Ejecución:

Adhesivo de resina de caucho con buena adherencia a una gran variedad de sustratos.
La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
Cinta adhesiva de aluminio barata para aplicaciones sencillas
Anchura total: 1000 mm
Rango de aplicación -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C

Descripción:

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

Característica:

El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz// El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz
Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte// Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte
El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado// El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C// Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C
Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C// Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C

Nota:

Trabajo en conductos internos y externos
Operaciones de sellado de aire acondicionado
Barrera contra la humedad