3M™ Cinta Transferidora Liner Extendido 983XL

Número de artículo: 7000111524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 180 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111524
EAN / GTIN 53134375397624
Número del fabricante 7000111524

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Adhesivo de caucho sintético
Acabado autoadhesivo de fotos y carteles, formularios y preimpresos, así como sobres de correo y sobres
El papel protector que sobresale por ambos lados es fácilmente extraíble
Buenas propiedades de procesamiento y perforación

Descripción:

Cinta de doble cara con pestaña de elevación 983 de 3M™. Ofrece alta adhesión y buen poder de sujeción con un liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.

Característica:

Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.// Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.
Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.// Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.
Montaje de carteles o artículos de exposición.// Montaje de carteles o artículos de exposición.
Los ingredientes del adhesivo 983 cumplen los requisitos de composición del artículo 21, CFR 175.105, del Código FDA.// Los ingredientes del adhesivo 983 cumplen los requisitos de composición del artículo 21, CFR 175.105, del Código FDA.
Buenas propiedades de procesamiento y punzonado// buenas propiedades de procesamiento y punzonado

Nota:

Fijar, sujetar, empalmar, laminar, montar o plastificar