Ejecución:
Color de producto: Azul
Buena adaptabilidad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm
Facilidad de enmascaramiento en las curvas
Descripción:
Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.
Característica:
Pegajosidad inicial muy alta en la mayoría de las superficies// Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
Disponible en negro y plateado// Ofrece un soporte de resistencia industrial y resistencia contra la abrasión
Buena adaptabilidad// Resistencia a la humedad y al vapor de agua
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Disponible en varios colores y dimensiones
Revestimiento de polietileno
Muy alta durabilidad
Extremadamente versátil
Buena durabilidad
Muy buena resistencia adhesiva en una variedad de superficies
Nota:
Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico
Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra)
Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación
Envoltura de recipientes y tubos
Codificación por colores, señalización y etiquetado
Sellado de recipientes y reparación de lonas