3M™ Cinta americana extrafuerte 389

Número de artículo: 7000111488
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000111488
    EAN / GTIN 08711428006599
    Número del fabricante 7000111488
    Número L L01310 1524

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Rojo
    Buena adaptabilidad
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 100 mm
    Facilidad de enmascaramiento en las curvas

    Descripción:

    Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.

    Característica:

    Pegajosidad inicial muy alta en la mayoría de las superficies// Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
    Disponible en negro y plateado// Ofrece un soporte de resistencia industrial y resistencia contra la abrasión
    Resistencia a la humedad y al vapor de agua// Buena adaptabilidad
    Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
    Disponible en varios colores y dimensiones
    Revestimiento de polietileno
    Muy alta durabilidad
    Extremadamente versátil
    Buena durabilidad
    Muy buena resistencia adhesiva en una variedad de superficies

    Nota:

    Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico
    Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra)
    Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación
    Envoltura de recipientes y tubos
    Codificación por colores, señalización y etiquetado
    Sellado de recipientes y reparación de lonas