3M™ Cinta americana extrafuerte 389

Número de artículo: 7000111480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111480
EAN / GTIN 08711428006049
Número del fabricante 7000111480
Número L L01310 261

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Buena adaptabilidad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm
Facilidad de enmascaramiento en las curvas

Descripción:

Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.

Característica:

Pegajosidad inicial muy alta en la mayoría de las superficies// Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
Disponible en negro y plateado// Ofrece un soporte de resistencia industrial y resistencia contra la abrasión
Resistencia a la humedad y al vapor de agua// Buena adaptabilidad
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Disponible en varios colores y dimensiones
Revestimiento de polietileno
Muy alta durabilidad
Extremadamente versátil
Buena durabilidad
Muy buena resistencia adhesiva en una variedad de superficies

Nota:

Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico
Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra)
Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación
Envoltura de recipientes y tubos
Codificación por colores, señalización y etiquetado
Sellado de recipientes y reparación de lonas