3M™ Finesse-It™ Boina de pulido naranja 80mm

Número de artículo: 7000110557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000110557
    EAN / GTIN 04001895928079
    Número del fabricante 7000110557

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de gancho y bucle
    Construcción de espuma blanda/estructura de espiga (patentada)
    Mayor fiabilidad del proceso
    Mejora de la calidad
    Ahorra tiempo y dinero

    Descripción:

    Las boinas de pulido de espuma 3M™ Finesse-it™ se han diseñado para su empleo con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™. Acóplelas a pulidoras, lijadoras orbitales y abrillantadoras giratorias de velocidad variable para ofrecer un acabado suave en superficies de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales.

    Característica:

    Cree superficies suaves antes de aplicar los abrillantadores 3M™ Finesse-it™
    Logre acabados satinados, semibrillantes y de alto brillo en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales
    Repara recubrimientos sin necesidad de volver a pintar
    La superficie ondulada garantiza una buena superficie de contacto y minimiza la generación de calor
    Aumento de durabilidad / duracirinst n / vida zusretil
    Reducción del consumo de pasta para pulir
    Sustitución rápida
    Resistencia al calor mejorada

    Nota:

    Empléelas con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™ para lograr un acabado profesional en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales