3M™ PELTOR™ Cable con conector estéreo de 3,5 mm, FL6CE/1

Número de artículo: 7000108359
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000108359
EAN / GTIN 07318640054929
Número del fabricante 7000108359
Número L L01130 81

Descripción

Ejecución:

Cable de conexión estéreo de 3,5 mm a 3,5 mm
Cable con clavija estéreo de 3,5 mm
Destinado a su uso con la radio FM 3M™ PELTOR™ Alert y los auriculares XP.

Descripción:

El cable con conector estéreo de 3,5 mm 3M™ PELTOR™ es nuestro accesorio para utilizar con productos PELTOR™ 3M™ con un conector jack de 3,5 mm para accesorios de escucha.

Característica:

Compatible con los productos 3M™ PELTOR™ con conector jack de 3,5 mm para accesorios de escucha
Sencillos y fáciles de utilizar
Conectar y usar

Nota:

Para utilizar con los productos 3M™ PELTOR™ con conector jack de 3,5 mm para accesorios de escucha