3M™ G3000 Casco de seguridad G30DUW en blanco, ventilado, con Uvicator, Pinlock y banda de sudor de cuero

Número de artículo: 7000108298
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000108298
    EAN / GTIN 54046719272674
    Número del fabricante 7000108298
    Número L L01110 378

    Descripción

    Ejecución:

    Marca: 3M™
    Color del producto: blanco
    Muy alta seguridad;Cómoda y agradable;Ajustada;Higiénica;Fácil acoplamiento de otros EPIs
    Cómodo y agradable
    Clase ETIM 8.0: EC002100

    Descripción:

    El casco 3M™ G3000DUV-VI forma parte de nuestros cascos blancos con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de cuero para mayor comodidad. Cuenta con un pasador, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

    Característica:

    Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
    El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
    El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas.
    Los orificios de ventilación están distribuidos en una gran superficie y garantizan una mayor comodidad de uso al maximizar el flujo de aire.
    El arnés puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
    La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba

    Nota:

    Construcción, agricultura