Ejecución:
Color de producto: Incolora
Extremadamente resistente a los impactos; resistente a los arañazos
Mayor protección;Óptima visibilidad;Aprobado para la protección contra el arco eléctrico durante las descargas eléctricas
Extremadamente resistente a los impactos
Resistente a los arañazos
Descripción:
La pantalla facial V4HK de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,2 mm de grosor, clase óptica 1, resistente a arañazos. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a rayos UV, el metal fundido y los impactos de baja energía.
Característica:
Proporciona protección frente a impactos de baja energía
Pantalla facial de policarbonato transparente, visera corta, clase óptica 1
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Proporciona protección contra los rayos UV y el metal fundido
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 2C-1,2 3M 1 F 9
Nota:
Para usar con los cascos de seguridad 3M™.