3M™ Visor transparente V4DK

Número de artículo: 7000108162
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000108162
EAN / GTIN 04046719786480
Número del fabricante 7000108162

Descripción

Ejecución:

Visor transparente de acetato de celulosa
Alta resistencia química; revestimiento antiniebla
Buenas propiedades ópticas
Las viseras se adaptan a los cascos de seguridad 3M
El visor cumple con los requisitos de los visores de protección de bajo impacto

Descripción:

La pantalla facial 3M™, V4DK es nuestra pantalla facial de acetato transparente de clase óptica 2, de 1,2 mm de grosor con visera corta. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.

Característica:

pantalla facial hecha de acetato de celulosa
Pantalla facial de acetato incolora, visera corta, clase óptica 2
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 3M 2 F

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.