Ejecución:
Visor de acero inoxidable; superficie mate; reducción de la luz
Excelente estabilidad
Seguridad óptima
Las viseras de malla son adecuadas para los cascos 3M™.
Todas las viseras de red han sido probadas y aprobadas según la norma europea EN 371 y cumplen los requisitos de mayor robustez (marca S).
Descripción:
La pantalla facial de malla 3M™, V4C es nuestra pantalla facial de malla de acero inoxidable, con visera estándar y acabado negro mate, diseñada para ofrecer protección frente a lascas y astillas.
Característica:
Proporciona excelente protección frente a lascas y astillas
Pantalla facial de malla de acero inoxidable con visera estándar, en acabado negro mate.
Diseñada para los cascos de 3M™
Dimensiones de la malla: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006
Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)
Nota:
Para usar con los cascos de seguridad 3M™.