3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Orejeras, 27 dB, verde, plegable, H515FB-535-GN

Número de artículo: 7000107974
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 7000107974
    EAN / GTIN 04046719552047
    Número del fabricante 7000107974
    Número L L01110 726

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Verde

    Descripción:

    Las orejeras 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I son nuestros protectores auditivos diseñados para la práctica de la caza y el tiro deportivo. Tienen una forma especial para evitar cualquier interferencia con la culata de rifles, lo que ayuda a optimizar el tiro. Disponibles en rojo, negro y verde.

    Característica:

    Reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB
    Diseñadas para la caza y prácticas de tiro
    La construcción de la diadema, de metal acolchado, ayuda a mantener una fuerza sistemática a lo largo del día y brinda una protección fiable
    Cazoletas con forma biselada diseñadas específicamente para evitar cualquier interferencia con la culata de rifles, con lo que ayudan a dar en el blanco
    El acolchado de líquido y espuma es blando y ancho para proporcionar un sellado óptimo y baja presión
    Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
    Diadema plegable para guardarlas fácilmente en un bolsillo o bolso