3M™ Peltor™ Orejeras H31A

Número de artículo: 7000107958
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000107958
    EAN / GTIN 04046719763245
    Número del fabricante 7000107958
    Número L L01110 725

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Naranja
    La cápsula de la orejera tiene un rebaje en la parte superior, lo que hace que sea más cómodo llevarla con los cascos.
    Los anchos y cómodos anillos de sellado están rellenos de una combinación única de líquido y espuma, que proporciona un sellado óptimo y una comodidad ideal incluso durante un uso prolongado.
    Mayor comodidad y eficacia gracias a las cápsulas auriculares inclinables

    Descripción:

    Las orejeras 3M™ PELTOR™ H31 son un protector auditivo de perfil estrecho, idóneo para emplearlo en actividades forestales, aserraderos e industrias en general.

    Característica:

    Almohadillas para el oído, mullidas y rellenas de espuma y líquido, para un óptimo confort
    Los puntos del eje del audífono son inclinables, para un confort y una eficiencia óptimos.
    Las almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una espuma blanda e higiénica diseñada específicamente.
    Versión con diadema