3M™ PELTOR™ Cable flexible para Icom, en ángulo recto y de 2 clavijas, FL6U-35

Número de artículo: 7000107901
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000107901
EAN / GTIN 07318640039858
Número del fabricante 7000107901

Descripción

Ejecución:

Cuando se cambia de radio, sólo es necesario un cambio de cable
Tipo de Producto: Adaptador
Enchufar y desenchufar el cable de forma fácil y rápida

Descripción:

Los cables flexibles 3M™ PELTOR™ son una solución sencilla que le permite conectar las orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles. Compatible con ICOM™ de 2 pines en ángulo recto.

Característica:

Permiten conectar fácilmente orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles
La clavija es fácil de enchufar y desenchufar
Los cables flexibles permiten utilizar orejeras en muchas aplicaciones y funciones distintas
Compatible con ICOM™ de 2 pines en ángulo recto

Nota:

Silvicultura
Artesanía
Industria