3M™ PELTOR™ Cable de entrada de audio, conector mono de 2,5 mm, FL6M

Número de artículo: 7000107806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000107806
EAN / GTIN 07318640010956
Número del fabricante 7000107806

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Cable
Color de producto: Negro
Cable recto de 1,25 metros de longitud

Descripción:

Los cables de entrada de audio 3M™ PELTOR™ permiten al usuario conectar micrófonos, radios o dispositivos de entretenimiento personal al conector situado en el lateral de las orejeras 3M™ PELTOR™. Los usuarios pueden escuchar música mientras permanecen conectados.

Característica:

Puede conectar fuentes de audio como radios y dispositivos de entretenimiento personal a orejeras 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac y Tactical XP
Mono conector de 3,5 mm
Cable recto de 1,25 m
Cable de 1,25 metros

Nota:

Para usar con orejeras 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac y Tactical XP