3M™ PELTOR™ Kit de higiene para orejeras de alta atenuación, HY73

Número de artículo: 7000107775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Hygieneset für Kapselgehörschutz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000107775
EAN / GTIN 04046719416622
Número del fabricante 7000107775

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Kit de higiene
Color de producto: Negro

Descripción:

Los kits de higiene 3M™ PELTOR™ para orejeras de comunicación 3M™ PELTOR™ lo ayudan a mantener unos niveles adecuados de protección, comodidad e higiene.

Característica:

Remplace las anillos e insertos absorventes para asegurar un sellado adecuado para una óptima protección
Prolonga la vida útil de las orejeras
Garantiza un funcionamiento correcto y la máxima higiene
El pack contiene 2 insertos de espuma y 2 anillos de sellado
Evita que las orejeras sean íncómodas con el tiempo.